岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ショートリーマ
超硬ショートリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
20
刃長l1(mm)
45
全長L(mm)
105
注文コード
42973745
品番
CSR 20
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l1・全長L
など
1209
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
20
刃径公差(mm)
0〜+0.005
全長L(mm)
105
刃長l1(mm)
45
刃数
8
柄径(Φmm)
20
食付長さ(mm)
1.5