大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(7000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
42974802
品番
M2×3
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
3
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴