大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42975125
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
4.2
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5
寸法dc(Φmm)
13
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.26