※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CER7.1 超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工 42977778 CER7.1 超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工 42977778 CER7.1 超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工 42977778

超硬ソリッドエンド刃付リーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)7.1 刃長l1(mm)26 注文コード42977778 品番CER7.1
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は刃径D・刃長l1・刃長lなど201種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度

刃径D(Φmm)7.1 刃長l1(mm)26 全長L(mm)125 内径d1(Φmm)4 首下長l2(mm)85 材質超硬 刃数4 刃形スパイラル 柄径(Φmm)d:8 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 食付長さ(mm)a:0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする