岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ソリッドエンド刃付リーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
3.04
刃長l1(mm)
20
注文コード
42978356
品番
CERM 3.04
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l1・刃長l
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
刃径D(Φmm)
3.04
刃長l1(mm)
20
内径d1(Φmm)
1
首下長l2(mm)
35
材質
超硬
刃数
4
刃形
スパイラル
柄径(Φmm)
d:3
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
食付長さ(mm)
a:0.2