大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全295種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42978905
品番
M2×23
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
23
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
3.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01(最小)0.6