大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全356種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42979946
品番
M6×9
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
9
ねじピッチ
1
十字穴番号
2
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86(最小)2.26
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。