大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全356種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42980192
品番
M4×145
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
145
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03(最小)1.45
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。