大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全356種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42980402
品番
M10×95
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
95
ねじピッチ
1.5
十字穴番号
4
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
6
寸法m(mm)
9.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
19
十字穴深さ(mm)
(最大)5.10(最小)4.30
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。