※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCR 10.5 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工 42980946 CCR 10.5 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工 42980946 CCR 10.5 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工 42980946

超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42980946 品番 CCR 10.5
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。

刃径D(Φmm)10.5 材質超硬 刃長l1(mm)31 全長L(mm)160 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 首下長l2(mm)105 刃数6 柄径(Φmm)d:10 食付長さ(mm)a:1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする