※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS 50X2X15.875 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42984166 SMS 50X2X15.875 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42984166 SMS 50X2X15.875 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42984166

超硬ソリッドメタルソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42984166 品番 SMS 50X2X15.875
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。

外径D(Φmm)50 穴径d1(Φmm)15.875 厚さT(mm)2.0 刃数36 ボス径d2(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする