※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
超硬ソリッド面取ミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
6
注文コード
42984349
品番
SVM 6X90
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
ドリル径(Φmm)
6
全長(mm)
67
シャンク径(Φmm)
d:6
先端角(°)
90
表面処理
ノンコート
材質
超硬
刃数
2
刃長l(mm)
12
ねじれ角(°)
30
底刃幅f(mm)
0.4