曜日別特売

超硬ソリッド面取ミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)20注文コード42984446品番SVM 20X90
参考基準価格(税別)¥75,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。

ドリル径(Φmm)20全長(mm)140シャンク径(Φmm)d:20先端角(°)90表面処理ノンコート材質超硬刃数2刃長l(mm)40ねじれ角(°)30底刃幅f(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする