大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
ねじの呼び
M2.3
注文コード
42986711
品番
M2.3×35
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
354
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
35
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21(最小)0.80