岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬パワフルリーマ(S軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
10.5
注文コード
42990003
品番
CPR 10.5
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
10.5
刃長l1(mm)
31
全長L(mm)
160
首下長l2(mm)
105
刃数
4
材質
超硬
刃形
スパイラル
柄径(Φmm)
12
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃先長(mm)
8