岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬パワフルリーマ(S軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
2.96
注文コード
42990159
品番
CPRM0 2.96
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
2.96
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
60
首下長l2(mm)
35
刃数
3
材質
超硬
刃形
スパイラル
柄径(Φmm)
3
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃先長(mm)
4