画像準備中

超硬パワフルリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)4.96 注文コード42990256 品番CPRM 4.96
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は刃径Dなど201種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)4.96 刃長l1(mm)26 全長L(mm)75 首下長l2(mm)45 刃数3 材質超硬 刃形スパイラル 柄径(Φmm)5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃先長(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする