※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHRSM 8.99 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42990938 CHRSM 8.99 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42990938 CHRSM 8.99 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42990938

超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)8.99 注文コード42990938 品番CHRSM 8.99
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は刃径Dなど110種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプ
超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ

刃径D(Φmm)8.99 材質超硬 刃長l(mm)35 全長L(mm)90 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃 刃数4 柄径(Φmm)d:9 食付長さ(mm)a:1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする