岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
19.9
注文コード
42992968
品番
BCPR 19.9
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
19.9
材質
先ムクTOP SOLID
刃長l1(mm)
37
全長L(mm)
205
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
刃数
6