岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
20.1
注文コード
42992986
品番
BCPR 20.1
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
20.1
材質
先ムクTOP SOLID
刃長l1(mm)
41
全長L(mm)
215
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
刃数
6