※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×28 (+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43000781 M2×28 (+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43000781

(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM2 注文コード43000781 品番M2×28
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はねじの呼び・内容量など355種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2 長さ(mm)28 ねじピッチ0.4 十字穴番号1 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状ナベ 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)3.5 十字穴深さ(mm)(最大)1.01(最小)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42347094
2019-04-07
用途:
治具に使ってます。
製造業

物もしっかりとしています。
即日来るので助かります。

対象商品:
42347471
2018-05-01
用途:
台車

ほしいサイズのネジが大袋で買えるので
経済的で良いです。
ホームセンターでは小袋しか置いていない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1453:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする