TSPカプラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合流体水・作動油・空気 最高使用圧力(MPa)5 注文コード43003574 品番4TSN-120 BRASS NBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,820
この商品は適合流体・最高使用圧力など75種類から選べます 他の種類を見る
適合流体水・作動油・空気 耐圧力(MPa)7.5 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)真ちゅう バルブ構造バルブなし(プラグバルブなし) 材質(シール)ニトリルゴム 使用温度範囲-20〜+80℃ 本体形状ソケット 取付形状・サイズΦ12×Φ18ブレードホース用ナット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43003574 4TSN-120 BRASS NBR 34732442 4TSN-120 BRASS NBR ブレードホース用TSPカプラ ソケット 日東工器 ブレードホース用TSPカプラ ソケット 日東工器 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする