(+)バインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500個) 注文コード 43004202 品番 M2×15
販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ねじの呼びM2 長さ(mm)15 頭部形状バインド 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック ねじピッチ0.4 十字穴番号1 寸法f(mm)0.35 寸法k(mm)0.85 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)4.3 十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.65 寸法k+f(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42354697
2019-03-27
用途:
機械の組み立て

三価クロムブラックのバインドネジなかなか売っていなく急きょ必要になり助かりました。品質は問題なしです。

対象商品:
42354733
2018-11-30
用途:
家具に付ける鉄板の取付時
建設業・工事業

ねじ山に問題なし、バリや色むらもなく丁寧な仕上がりだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする