大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
(2件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全158種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43004306
品番
M2.5×16
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
16
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.45
十字穴番号
1
色
黒
寸法f(mm)
0.5
寸法k(mm)
1
寸法m(mm)
2.5
寸法dk(mm)
5.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.32/(最小)0.95
寸法k+f(mm)
1.5