大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全156種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43005453
品番
M6×7
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
7
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ
1
十字穴番号
2
寸法f(mm)
1.3
寸法k(mm)
2.4
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
12.4
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.31
寸法k+f(mm)
3.7