SS5Y5-10SVA-04B-C6B16-NA S Series(SS5Y5-10SVA) SMC 43008193

S Series(SS5Y5-10SVA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数4 ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 仕様銘板プレート付 (連数印字なし) 注文コード43008193 品番SS5Y5-10SVA-04B-C6B16-NA
参考基準価格(税別)¥54,070 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径・仕様など466種類から選べます 他の種類を見る
型式(10) 横配管形 SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 SIユニット出力極性(-) プラスコモン バルブ連数4 ポート取出位置【P・E】(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(B) DINレール取付 DINレール(16) 16連用 配線方式(S) 配列指定 仕様銘板プレート付 (連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする