(+)バインド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2200個) 注文コード 43011035 品番 M2×16
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの呼びM2 長さ(mm)16 頭部形状バインド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル ねじピッチ0.4 十字穴番号1 寸法f(mm)0.35 寸法k(mm)0.85 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)4.3 十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.65 寸法k+f(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42359931
2018-09-18
用途:
特注機器の組み立て等
ワイズ エフ 様

いつもは、近くのネジ屋さんで購入していましたが、買いに行くのも面倒なので、お願いしました。
商品は、何ら変わらず価格面でも納期も大変満足しております。
次もお願いしようと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1835:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする