SCAL-4P-NPT セミコンカプラ 日東工器 43012595 SCAL-4P-NPT セミコンカプラ 日東工器 43012595 SCAL-4P-NPT セミコンカプラ 日東工器 43012595

セミコンカプラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ふっ素樹脂 材質(シール)PFA 注文コード43012595 品番SCAL-4P-NPT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は材質など99種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)Φ39.5 寸法H(mm)四面36 寸法L(mm)72 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.2{2} 材質ふっ素樹脂 使用温度範囲(℃)+5〜+50 材質(シール)PFA 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.3{3} 最小断面積(mm2)59 取付形状・サイズ1/2-14NPT(めねじ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする