日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ステンレス鋼(SUS304・電解研磨処理(SPE))、シール:エチレンプロピレンゴム(EPDM(EPTS))
注文コード
43013304
品番
1P-304-E SUS304 EPDM
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
19
寸法H(mm)
六角14
寸法L(mm)
29
寸法T(mm)
Rc1/8(めねじ)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
本体:ステンレス鋼(SUS304・電解研磨処理(SPE))、シール:エチレンプロピレンゴム(EPDM(EPTS))
容器容量(L)
10〜20用
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
13