日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ステンレス鋼(SUS304・電解研磨処理(SPE))、シール:エチレンプロピレンゴム(EPDM(EPTS))
注文コード
43013313
品番
3P-304-E SUS304 EPDM
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
25
寸法H(mm)
六角21
寸法L(mm)
寸法 L(mm)
寸法T(mm)
Rc3/8(めねじ)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
本体:ステンレス鋼(SUS304・電解研磨処理(SPE))、シール:エチレンプロピレンゴム(EPDM(EPTS))
容器容量(L)
100〜200用
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
48