1S-304-E SUS304 EPDM セミコンカプラ 日東工器 43013347 1S-304-E SUS304 EPDM セミコンカプラ 日東工器 43013347 1S-304-E SUS304 EPDM セミコンカプラ 日東工器 43013347

セミコンカプラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ステンレス鋼(SUS304・電解研磨処理(SPE))、シール:エチレンプロピレンゴム(EPDM(EPTS)) 注文コード43013347 品番1S-304-E SUS304 EPDM
参考基準価格(税別)¥10,580 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690
この商品は材質など99種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)24 寸法H(mm)二面14 寸法L(mm)48 寸法T(mm)Rc1/8(めねじ) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.2{2} 材質本体:ステンレス鋼(SUS304・電解研磨処理(SPE))、シール:エチレンプロピレンゴム(EPDM(EPTS)) 容器容量(L)10〜20用 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.3{3} 最小断面積(mm2)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする