日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ステンレス鋼(SUS304・電解研磨処理(SPE))、シール:エチレンプロピレンゴム(EPDM(EPTS))
注文コード
43013383
品番
6S-304-E SUS304 EPDM
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
55
寸法H(mm)
二面35
寸法L(mm)
88
寸法T(mm)
Rc3/4(めねじ)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
本体:ステンレス鋼(SUS304・電解研磨処理(SPE))、シール:エチレンプロピレンゴム(EPDM(EPTS))
容器容量(L)
100〜200用
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
83