日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ステンレス鋼(SUS304・電解研磨処理(SPE))、シール:パーフロ(P)
注文コード
43013408
品番
1P-304-NPT-P SUS304 パ-フロ
参考基準価格(税別)
¥9,730
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
19
寸法H(mm)
六角14
寸法L(mm)
29
寸法T(mm)
1/8-27NPT(めねじ)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
本体:ステンレス鋼(SUS304・電解研磨処理(SPE))、シール:パーフロ(P)
容器容量(L)
10〜20用
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
13