市場
市場の 靴関連用品
市場の 靴べら
靴べら Dots. Shoehorn
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43016114
品番
ILS-3199BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでおしゃれな靴べらです。玄関のオブジェにもなります。柄が長く靴を履くときに大きく屈まなくても大丈夫。靴べらは天然木で木の温かみが感じられます。
用途
靴べら
仕様
完成品
材質
本体:天然木(ビーチ材)、台座:天然木(ラバーウッド材)
質量(kg)
0.65
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベース:90×90×90、台座:90×90×90
寸法(長さL×幅W)(mm)
靴ベラ:700×38
塗装
ラッカー塗装
注意
※用途以外には使用しないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420