ILS-3199BR 靴べら Dots. Shoehorn 市場 43016130 ILS-3199BR 靴べら Dots. Shoehorn 市場 43016130 ILS-3199BR 靴べら Dots. Shoehorn 市場 43016130 ILS-3199BR 靴べら Dots. Shoehorn 市場 43016130 ILS-3199BR 靴べら Dots. Shoehorn 市場 43016130

靴べら Dots. Shoehorn

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43016130 品番ILS-3199BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでおしゃれな靴べらです。玄関のオブジェにもなります。柄が長く靴を履くときに大きく屈まなくても大丈夫。靴べらは天然木で木の温かみが感じられます。

用途靴べら 仕様完成品 材質本体:天然木(ビーチ材)、台座:天然木(ラバーウッド材) 質量(kg)0.65 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース:90×90×90、台座:90×90×90 寸法(長さL×幅W)(mm)靴ベラ:700×38 塗装ラッカー塗装
注意
※用途以外には使用しないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする