ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43017216 品番 TBSN0.5TX3M
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様エンドレスタイプ 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 質量(kg)0.6 (表面布)灰 ベルト幅(mm)39 使用荷重(t)(最大)0.5 全長(m)3.0 JIS規格JIS B 8811規格品 最大使用荷重(t)0.5 破断強度(kN)30 ベルト幅×厚さ(mm)39×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする