大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全119種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43017301
品番
M3×50
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
50
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
色
黒
寸法r(mm)
(最小)0.30
寸法c(mm)
0.25
寸法f(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.8
寸法dk(mm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.63/(最小)1.11
寸法k+f(mm)
2.45