大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全119種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43017344
品番
M3.5×12
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
12
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.6
十字穴番号
2
色
黒
寸法r(mm)
(最小)0.35
寸法c(mm)
0.25
寸法f(mm)
0.8
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60
寸法k+f(mm)
2.8