(+)丸皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000個) 注文コード 43017861 品番 M3.5×8
販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの呼びM3.5 長さ(mm)8 頭部形状丸皿 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト ねじピッチ0.6 十字穴番号2 寸法r(mm)(最小)0.35 寸法c(mm)0.25 寸法f(mm)0.8 寸法k(mm)2 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)7 十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60 寸法k+f(mm)2.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2844:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする