大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43017913
品番
M5×37
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
37
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.50
寸法c(mm)
0.3
寸法f(mm)
1.2
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.3
寸法dk(mm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)3.13/(最小)2.58
寸法k+f(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。