大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1箱(12000個)
注文コード
43018105
品番
M2×3
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
3
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
材質
鉄
寸法r(mm)
(最小)0.20
表面処理
クローム
頭部形状
丸皿
寸法c(mm)
0.2
寸法f(mm)
0.4
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.85
寸法k+f(mm)
1.6