※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJB20369 エイジングアートカラー : 20kg ターナー色彩 43019508 SJB20369 エイジングアートカラー : 20kg ターナー色彩 43019508

エイジングアートカラー : 20kg

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 43019508 品番 SJB20369
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

エイジングアートカラー低臭タイプ。テーマパークや内外装のエイジング塗装に最適です。
テーマパークや遊園地の特殊塗装において、岩や木部の古色を表現する「エイジング塗装」が通常的に行われており、巨大な物件も多々あります。この「エイジング塗装」向けの塗料を現場に提供しており、東京、大阪の巨大テーマパークの施工においても定番塗料として指定されております。エイジングアートカラーは、テーマパークはもとより、内外装、壁面などの特殊塗装ニーズに最適です。

用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画 成分合成樹脂(アクリル)・顔料・水 低臭バーントシェナー 規格(社)日本塗料工業会登録:T02027 容量(kg)20 主な用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画 塗布面積(m2/kg)7〜8(1回塗り) 乾燥時間(時間)(重ね塗り)1以上/(完全乾燥)24 使用場所室内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 ホルムアルデヒド等級F★★★★認定商品 乾燥時間完全乾燥1日
注意
色はパソコンに画面によって実際の色とは異なって見える場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする