※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×22 (+)丸皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43023005 M3×22 (+)丸皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43023005

(+)丸皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1400個) 注文コード 43023005 品番 M3×22
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ねじの呼びM3 長さ(mm)22 ねじピッチ0.5 十字穴番号2 材質 寸法r(mm)(最小)0.30 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 寸法c(mm)0.25 寸法f(mm)0.7 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)3.8 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11 寸法k+f(mm)2.45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42368496
2012-10-30
用途:
ロゼットワッシャ(山形座金)との組み合わせで使用

物は問題なく使用でき、見た目もきれいで良いと思う。

しかし掲載されている写真があまりにも違うので購入するときに迷った。
「丸皿小ねじ・鉄/ニッケル」と書かれていたのでそれを信用して購入した。
写真を更新した方がいいと思います。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。商品名が正です。
商品を撮影し、画像を変更致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする