SIGLON PEx4(シグロンPE4本組) 150m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.8号 注文コード43023647 品番12lb(0.8号)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は号数など8種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすい適度なハリとコシを実現させた「EX-PE」ラインです。
超高感度・超高強度特性により、アタリを明確に捉えパワフルなやり取りが可能です。
カラー:ライトグリーン

用途オールジャンルに向けたコストパフォーマンス4本組PE!! 仕様結節:直線引張強力の約40% 性能吸水性:なし 速度沈降(比重):0.97(漂う) 柔軟性しなやか 耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い 号数0.8号 直線強力(kg)6 伸び極小
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする