付属品試薬セット10回分、1mLシリンジ、はさみ、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:タングステンランプ @466nm
測定範囲0.0〜25.0 meq O2/kg
質量(g)512
電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター
精度±0.5 meq O2/kg @25℃
使用環境外部:0〜50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ15分間の未使用後
検出単位0.5 meq O2/kg
RoHS指令(10物質対応)対応