ポータブルpH/ ℃計 (土壌ダイレクト測定用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43025230 品番HI 99121D
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

土壌をほぐすためのオーガー(棒)が付属。(土を湿らせるための土壌調整液や精製水、蒸留水は別途ご用意ください)
電極内部液は補充可能
測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ
読み取り値を固定できるホールドボタン
自動温度補償付き
単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
持ち運びに便利なケース付き

付属品PH電極:HI 12923(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付)、本体、pH電極(HI 12923)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、オーガー、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲pH-mV:±825mV 質量(g)196 電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能) 精度(pH-mV):±1mV 測定範囲(pH)0.00〜12.00(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-2.00〜16.00 温度測定範囲(℃)-5〜70(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-5.0〜105.0 精度(pH)±0.02 温度補償自動(-5.0〜105.0℃) 温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上) 校正自動で1点または2点校正 使用環境温度(℃)0〜50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択 検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
注意
日本国内での使用に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする