Checker HC (シリカ LR) 淡水用 測定範囲:0.00〜2.00ppm

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43025266 品番HI 705
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ

付属品本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース 仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm) 測定範囲0.00〜2.00ppm (mg/L) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池X1 測定項目低濃度シリカ 精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃ 測定方法ヘテロポリブルー法 分解能0.01ppm (mg/L) 使用環境温度(℃)外部:0〜50、相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ10分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水-
注意
日本国内での使用に限ります
淡水用です。
低濃度用測定試薬は別売となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-22
用途:
ChemChemical
神畑養魚株式会社 様

納品されましたが、測定に必要な低濃度用測定試薬は別売でした。しかしモノタロウさんで取り扱いがないようで、メーカーのサイトなどから別途購入が必要になります。この別売りの点が商品ページに明記されていませんでした。

対象商品:
43025266
2023-12-22
用途:
水質測定
神畑養魚株式会社 様

先ほどのレビューに追記します。またメーカーのhpを拝見すると淡水用とのことでした。海水での測定目的に購入しましたので、この点はモノタロウさんの商品説明ページにも明記して頂けると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする