Checker HC (アンモニア態窒素 MR) 測定範囲:0.00〜9.99ppm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43025275 品番HI 715
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ

付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース 仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm) 測定範囲0.00〜9.99ppm (mg/L) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池X1 測定項目中濃度アンモニア態窒素(淡水用) 精度±0.05ppm(mg/L)±測定値の5% @25℃ 測定方法ネスラー法 分解能0.01ppm (mg/L) 使用環境温度(℃)外部:0〜50 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ10分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水-
注意
日本国内での使用に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする