Checker HC (海水用亜硝酸態窒素 LR) 測定範囲:0〜999 ppb

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43025309 品番HI 767
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心
デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス
手のひらサイズで持ち運びや保管もラク
ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心
標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)

用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 付属品本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書 仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm) 測定範囲0〜999 ppb 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1本 測定項目低濃度亜硝酸態窒素(海水用) 精度(@25℃):±10 ppb ±測定値の4% 測定方法ジアゾ化法 分解能1ppb 使用環境温度(℃)外部:0〜50 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ20分間の未使用後、測定4分後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水-
注意
日本国内での使用に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする