Checker HC (海水用マグネシウム)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43025318 品番HI 783
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

海水中のマグネシウムを測定します。ボタン1つの簡単操作でマグネシウムの濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。
色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!

付属品本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、5mLシリンジ(黒色チップ付)1本、5mLシリンジ(青色チップ付)1本、単四アルカリ電池1本、ケース、試薬25回分、日本語取扱説明書他 仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1本 精度±2.0ppm ±測定値の5% @25℃ 測定原理EDTA比色法 使用環境温度(℃)外部:0〜50 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ10分間の未使用後 測定範囲(ppm)1000〜1800 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(ppm)5
注意
日本国内での使用に限ります。
本器には測定試薬が25回分付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする